Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα φανοποιίας Σε συμφωνία με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 522, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ DIN522 C A2 8,4X35X1,5

Αρ. είδους 040993835
EAN 4052713109231
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
Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

35 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Πρότυπα

DIN 522

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες