Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα φανοποιίας Σε συμφωνία με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 522, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ DIN522 C A2 6,4X35X1,5

Αρ. είδους 040993635
EAN 4048539652211

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα φανοποιίας Σε συμφωνία με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 040993635

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

35 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Πρότυπα

DIN 522

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες