Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα φανοποιίας Σε συμφωνία με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 522, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ ΦΑΝΟ DIN 522 C A2 8,4X25X1,5

Αρ. είδους 040993825
EAN 4045727927182

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα φανοποιίας Σε συμφωνία με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 040993825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

25 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Πρότυπα

DIN 522

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες