Ροδέλα φανοποιίας Σε συμφωνία με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 522, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ ΦΑΝΟ DIN 522 C A2 5,3X20X1,5
Αρ. είδους 040993520
EAN 4045727927274
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20 mm |
Πάχος (h1) | 1,5 mm |
Πρότυπα | DIN 522 |