Ροδέλα φανοποιίας Σε συμφωνία με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 522, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ ΦΑΝΟΠ DIN 522 C A2 4,3X12X1,0
Αρ. είδους 040993412
EAN 4050642289703
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M4 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12 mm |
Πάχος (h1) | 1 mm |
Πρότυπα | DIN 522 |