Ραβδωτά παξιμάδια, χαμηλού τύπου DIN 467, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός
DIN 467, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A1
ΚΑΝΕΛΑΖ DIN467 A1 M8
Αρ. είδους 03878
EAN 4058794790856
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος (h1) | 8 mm |
Εξωτερική διάμετρος (dk) | 30 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6 mm |
Πρότυπα | DIN 467 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | Χαμηλή |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |