Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ραβδωτό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 466, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός

DIN 466, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A1
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN466 A1 M8

Αρ. είδους 038708
EAN 4058794929010
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
DIN 466

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A1

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Υψηλή

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Ύψος (h1)

18 mm

Εξωτερική διάμετρος (dk)

30 mm

Ύψος κοπής (k1)

6 mm

Εξωτερική διάμετρος 2 (d2)

16 mm

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες