Ραβδωτό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 466, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός
DIN 466, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A1
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN466 A1 M6
Αρ. είδους 038706
EAN 4058794933826
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 466 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Υψηλή |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Ύψος (h1) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος (dk) | 24 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5 mm |
Εξωτερική διάμετρος 2 (d2) | 12 mm |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Ονομαστική διάμετρος | 6 mm |