Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ραβδωτό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 466, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 466, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΝΕΛΑΖ DIN466 Γ/Β Μ8

Αρ. είδους 031218
EAN 4011231332262
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
Standards

DIN 466

Materiaal

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5

Surface

Επιψευδαργυρωμένο

RoHS-compliant

Ναι

Μορφή

Υψηλή

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Hoogte (h1)

18 mm

Outer diameter (dk)

30 mm

Ύψος κοπής (k1)

6 mm

Εξωτερική διάμετρος 2 (d2)

16 mm

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες