Ραβδωτή χειρόβιδα με μεγάλη κεφαλή DIN 464, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός
DIN 464, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A1
ΒΙΔΑ ΚΑΝΕΛΑΖ DIN464 A1 M6X8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M6 |
Διάμετρος στελέχους (d1) | 12 mm |
Μήκος (l1) | 8 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 24 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5 mm |
Πρότυπα | DIN 464 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Υψηλή |
Τύπος κεφαλής | Ραβδωτή κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Με χέρι |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |