Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ραβδωτή χειρόβιδα με μεγάλη κεφαλή DIN 464, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός

DIN 464, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A1
ΒΙΔΑ ΚΑΝΕΛΑΖ DIN464 A1 M4X10

Αρ. είδους 010164 10
EAN 4038898225966

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ραβδωτή χειρόβιδα με μεγάλη κεφαλή DIN 464, ανοξείδωτος χάλυβας A1, απλός

Αρ. είδους 010164 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M4

Διάμετρος στελέχους (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

16 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,5 mm

Πρότυπα

DIN 464

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A1

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Υψηλή

Τύπος κεφαλής

Ραβδωτή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Με χέρι

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,7 mm