Κρίκος καλωδίων συμπίεσης DIN 46235
Κρίκος καλωδίων τύπου συμπίεσης DIN 46235
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ RG CU J2N DIN M6 16SMM
Αρ. είδους 09675166
EAN 4049557583068
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για χάλκινους μονόκλωνους και πολύκλωνους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς κλώνους π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 1, 2, 5 και 6
- Με ενδείξεις για σωστό τσάκισμα
Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει το εισερχόμενο καλώδιο (χρησιμοποιώντας δοκιμή έλξης, εάν απαιτείται).
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Διατομή σύρματος | 16 mm² |
Οπή φλάντζας | M6 |
Κωδικός αριθμός σύμφωνα με το πρότυπο | 8 |
Διάμετρος σύρματος (d1) | 5,5 mm |
Διάμετρος οπής (d2) | 6,4 mm |
Απόσταση μεταξύ του άκρου του χιτωνίου και του κέντρου της οπής (l1) | 36 mm |
Μήκος χιτωνίου | 20,0 mm |
Πλάτος (b) | 13 mm |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 125 °C |
Υλικό | Ηλεκτρολυτικός χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |