Ακροχιτώνιο καλωδίων με πλαστικό χιτώνιο κατά DIN 46228 Μέρος 4
Ακροχιτώνιο καλωδίων με πλαστ. χιτώνιο, DIN 46228
ΦΙΣΑΚΙ ΚΑΛΩΔ.ΤΕΡΜΑΤ.ΜΠΛΕ 2,5Χ8,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χωνί εισαγωγής από προλυπροπυλένιο
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς αγωγούς καλωδίων, π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 5 και 6
![]() | |
Διατομή σύρματος | 2,5 mm² |
Χρώμα | Μπλε |
Μήκος (l1) | 14 mm |
Μήκος χιτωνίου (l2) | 8,0 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d1) | 2,2 mm |
Πάχος επένδυσης τοίχου (s1) | 0,15 mm |
Εσωτερική διάμετρος χοάνης εισαγωγής (d2) | 4,2 mm |
Πάχος τοιχώματος του χωνιού εισαγωγής (s2) | 0,25 mm |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 105 °C |
Υλικό | Ηλεκτρολυτικός χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!