Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ακροχιτώνιο καλωδίων με πλαστικό χιτώνιο κατά DIN 46228 Μέρος 4

Ακροχιτώνιο καλωδίων με πλαστ. χιτώνιο, DIN 46228
(ΕΠ) ΦΙΣΑΚΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 25,0X22,0

Αρ. είδους 0557300255
EAN 4060053675019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ακροχιτώνιο καλωδίων με πλαστικό χιτώνιο κατά DIN 46228 Μέρος 4

Αρ. είδους 0557300255

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 400 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Χωνί εισαγωγής από προλυπροπυλένιο

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για λεπτούς και πολύ λεπτούς αγωγούς καλωδίων, π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 5 και 6

Διατομή σύρματος

25,0 mm²

Χρώμα

Κίτρινο

Μήκος (l1)

36 mm

Μήκος χιτωνίου (l2)

22,0 mm

Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d1)

7,3 mm

Πάχος επένδυσης τοίχου (s1)

0,20 mm

Εσωτερική διάμετρος χοάνης εισαγωγής (d2)

11,2 mm

Πάχος τοιχώματος του χωνιού εισαγωγής (s2)

0,40 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

105 °C

Υλικό

Ηλεκτρολυτικός χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μαχαίρι απογύμνωσης AM 280

ΓΥΜΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΥΜ.ΑΠΛΟ 8-28MM

Τα μαλακά ένθετα στον ιμάντα και στη λαβή εγγυώνται βέλτιστο κράτημα
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο απογύμνωσης UNIVERSAL PLUS

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Δεν απαιτείται ρύθμιση του βάθους κοπής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες