Ακροχιτώνιο καλωδίων χωρίς πλαστικό χιτώνιο DIN 46228 Μέρος 1
Ακροχιτώνιο καλωδίων
ΦΙΣΑΚΙ ΚΑΛ.ΤΕΡΜ.ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤ.95,0X32,0
Αρ. είδους 0557184478
EAN 4038898067610
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Διατομή σύρματος | 95 mm² |
Μήκος (L) | 32 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου | 14,5 mm |
Πάχος επένδυσης τοίχου | 0,40 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |