Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ακροχιτώνιο καλωδίων χωρίς πλαστικό χιτώνιο DIN 46228 Μέρος 1

Ακροχιτώνιο καλωδίων
ΦΙΣΑΚΙ ΚΑΛ.ΤΕΡΜ.ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤ.50,0X18,0

Αρ. είδους 0557184456

EAN 4045727407707

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ακροχιτώνιο καλωδίων χωρίς πλαστικό χιτώνιο DIN 46228 Μέρος 1

Αρ. είδους 0557184456

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διατομή σύρματος

50 mm²

Μήκος (L)

18 mm

Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου

10,3 mm

Πάχος επένδυσης τοίχου

0,30 mm

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες