Ακροχιτώνιο καλωδίων χωρίς πλαστικό χιτώνιο DIN 46228 Μέρος 1
Ακροχιτώνιο καλωδίων
ΦΙΣΑΚΙ ΚΑΛ.ΤΕΡΜ.ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤ.2,5X15,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Διατομή σύρματος | 2,5 mm² |
Μήκος (L) | 15 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου | 2,2 mm |
Πάχος επένδυσης τοίχου | 0,15 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |