Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλημένος κρίκος καλωδίων DIN 46211

Συγκολλημένος κρίκος καλωδίων DIN 46211
ΚΟΣ Μ8 DIN46211 ΠΑΧ.ΚΑΛ.16-35ΜΜ

Αρ. είδους 05579228

EAN 4058794796988

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλημένος κρίκος καλωδίων DIN 46211

Αρ. είδους 05579228

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 15 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

16,0-35,0 mm²

Οπή φλάντζας

M8

Ελάχ./Μέγ. ροδέλας διέλευσης καλωδίων

8,0-6,8 mm

Πάχος υλικού

1,80 mm

Μήκος x πλάτος

37,5 x 15,0 mm

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φλόγιστρο-κολλητήρι WGLG 100 με αυτανάφλεξη

ΣΥΣΚ.ΣΥΓΚ.ΜΕ ΑΕΡ.ΜΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛ.WGLG100

Μια εύχρηστη συσκευή για κάθε χρήση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολλητήρι ή ως πιστόλι θερμού αέρα
x 1 Ποσότητα
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 250G Φ1ΜΜ

Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 1KG Φ1ΜΜ

Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 250G Φ1,5ΜΜ

Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες