Συγκολλημένος κρίκος καλωδίων DIN 46211
Συγκολλημένος κρίκος καλωδίων DIN 46211
ΚΟΣ Μ8 DIN46211 ΠΑΧ.ΚΑΛ.10-25ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 10,0-25,0 mm² |
Οπή φλάντζας | M8 |
Ελάχ./Μέγ. ροδέλας διέλευσης καλωδίων | 8,0-5,4 mm |
Πάχος υλικού | 1,50 mm |
Μήκος x πλάτος | 34,4 x 15,0 mm |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!