Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλημένος κρίκος καλωδίων DIN 46211

Συγκολλημένος κρίκος καλωδίων DIN 46211
ΚΟΣ Μ10 ΠΑΧ.ΚΑΛ.50-95MM

Αρ. είδους 05579240
EAN 4011231464208
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
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

50,0-95,0 mm²

Οπή φλάντζας

M10

Ελάχ./Μέγ. ροδέλας διέλευσης καλωδίων

10,0-11,2 mm

Πάχος υλικού

3,00 mm

Μήκος x πλάτος

54,5 x 21,0 mm

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φλόγιστρο-κολλητήρι WGLG 100 με αυτανάφλεξη

ΣΥΣΚ.ΣΥΓΚ.ΜΕ ΑΕΡ.ΜΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛ.WGLG100

Μια εύχρηστη συσκευή για κάθε χρήση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολλητήρι ή ως πιστόλι θερμού αέρα
x 1 Ποσότητα
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 250G Φ1ΜΜ

Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 1KG Φ1ΜΜ

Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 250G Φ1,5ΜΜ

Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες