Βίδα με κρίκο DIN 444, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σχήμα B
DIN 444, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ DIN444 A4 M16X80
Αρ. είδους 010116 80
EAN 4024835158879

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Μήκος (l2) | 80 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 32 mm |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3) | 16 mm |
Πάχος κρίκου (s1) | 17 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 16 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 38 mm |
Πρότυπα | DIN 444 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Με κρίκο |
Μορφή | B |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | B |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |