Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με κρίκο DIN 444, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σχήμα B

DIN 444, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ DIN444 A2 M16X110

Αρ. είδους 010116 110
EAN 4038898610694

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με κρίκο DIN 444, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σχήμα B

Αρ. είδους 010116 110

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
M16

Μήκος (l2)

110 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

32 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3)

16 mm

Πάχος κρίκου (s1)

17 mm

Ονομαστική διάμετρος

16 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

38 mm

Πρότυπα

DIN 444

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο

Μορφή

B
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
B