Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοχλίας με κρίκο DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα Β

DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6
ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ-DIN444-B-4.6-(A2K)-M20X140

Αρ. είδους 0236020140
EAN 4046778952949
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
M20

Μήκος (l2)

140 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

40 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3)

18 mm

Πάχος κρίκου (s1)

22 mm

Ονομαστική διάμετρος

20 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

52 mm

Πρότυπα

DIN 444

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.6

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο

Μορφή

B
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
B