Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοχλίας με κρίκο DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα Β

DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6
ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ DIN444 B 4.6 Γ/Β Α2Κ M8X60

Αρ. είδους 023608 60
EAN 4011231291095

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοχλίας με κρίκο DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα Β

Αρ. είδους 023608 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
M8

Μήκος (l2)

60 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

18 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3)

8 mm

Πάχος κρίκου (s1)

9 mm

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

22 mm

Πρότυπα

DIN 444

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.6

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο

Μορφή

B
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
B