Κοχλίας με κρίκο DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα Β
DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6
ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ DIN444 4.6 B Γ/Β Α2Κ M10X60
Αρ. είδους 023601060
EAN 4011231290258
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M10 |
Μήκος (l2) | 60 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 20 mm |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3) | 10 mm |
Πάχος κρίκου (s1) | 12 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 10 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 26 mm |
Πρότυπα | DIN 444 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.6 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Με κρίκο |
Μορφή | B |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | B |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |