Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοχλίας με κρίκο DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα Β

DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ DIN444 4.6 Γ/Β Μ8Χ35

Αρ. είδους 023608 35

EAN 4011231290999

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοχλίας με κρίκο DIN 444, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα Β

Αρ. είδους 023608 35

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l2)

35 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

18 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3)

8 mm

Πάχος κρίκου (s1)

9 mm

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

22 mm

Πρότυπα

DIN 444

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.6

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο

Μορφή

B

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

B

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται