Ροδέλα με στρογγυλή οπή, κυρίως για ξυλοκατασκευές DIN 440, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)
DIN 440, χάλυβας γαλβ, με εμβ. εν θερμώ, σχήμα R
ΡΟΔΕΛΑ DIN440 R Θ/Γ 17,5X56X5
Αρ. είδους 0459018
EAN 4045727112564
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για εξαρτήματα σύνδεσης ξύλου
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 17,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 56 mm |
Πάχος (h1) | 5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 100 HV |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | R |
DIN | 440 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |