Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με στρογγυλή οπή, κυρίως για ξυλοκατασκευές DIN 440, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

DIN 440, χάλυβας γαλβ, με εμβ. εν θερμώ, σχήμα R
ΡΟΔΕΛΑ DIN440 R Θ/Γ 11,0X34X3

Αρ. είδους 0459011

EAN 4045727112410

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με στρογγυλή οπή, κυρίως για ξυλοκατασκευές DIN 440, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

Αρ. είδους 0459011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Για εξαρτήματα σύνδεσης ξύλου

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

11 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

34 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

100 HV

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

R

DIN

440

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες