Ροδέλα με τετράγωνη οπή, κυρίως για ξυλοκατασκευές DIN 440, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (A2K), σχήμα V
DIN 440, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα V
(ΕΠ)ΡOΔΕΛΑ DIN440(A2K) 6,6X22X2
Αρ. είδους 04590066
EAN 4047376339811
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M6 |
Μήκος (l1) | 6,6 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 22 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 100 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | V |
DIN | 440 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |