Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με κυκλική οπή Κυρίως για ξυλοκατασκευές, DIN 440, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 440, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα R
ΡΟΔΕΛ ΞΥΛ.ΚΑΤΑΣΚ DIN440 A2 9X28X3M8

Αρ. είδους 04099068

EAN 4058794927832

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με κυκλική οπή Κυρίως για ξυλοκατασκευές, DIN 440, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 04099068

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Για εξαρτήματα σύνδεσης ξύλου

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

9 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

28 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

R

DIN

440

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες