Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με κυκλική οπή Κυρίως για ξυλοκατασκευές, DIN 440, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 440, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα R
ΡΟΔΕΛ ΞΥΛΙΝ ΚΑΤΑΣΚ Α2 DIN440 R13,5

Αρ. είδους 040990612
EAN 4058794927603

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με κυκλική οπή Κυρίως για ξυλοκατασκευές, DIN 440, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 040990612

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Για εξαρτήματα σύνδεσης ξύλου

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

44 mm

Πάχος (h1)

4 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

R

DIN

440

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες