Ροδέλα με κυκλική οπή Κυρίως για ξυλοκατασκευές, DIN 440, ανοξείδωτος χάλυβας A2
DIN 440, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα R
ΡΟΔΕΛ ΞΥΛΙΝ ΚΑΤΑΣΚ Α2 DIN440 R11
Αρ. είδους 040990610
EAN 4058794927597
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για εξαρτήματα σύνδεσης ξύλου
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 11 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 34 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | R |
DIN | 440 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |