Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 439, ορείχαλκος, απλός

DIN 439, ακάλυπτος ορείχαλκος
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN439 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ M12

Αρ. είδους 030112

EAN 4058794797626

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 439, ορείχαλκος, απλός

Αρ. είδους 030112

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το DIN 439 σχήμα B αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4035. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035) | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος M1.8 καταργήθηκε | Μόνο το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 4035.| Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8675.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M12

Ύψος (m1)

6 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Πρότυπα

DIN 439

Υλικό

Ορείχαλκος

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

B

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες