Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 439, ορείχαλκος, απλός
DIN 439, ακάλυπτος ορείχαλκος
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ DIN439 Μ6
Αρ. είδους 03016
EAN 4011231328630
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το DIN 439 σχήμα B αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4035. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035) | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος M1.8 καταργήθηκε | Μόνο το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 4035.| Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8675.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Ύψος (m1) | 3,2 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Πρότυπα | DIN 439 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | B |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |