Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ με λεπτό σπείρωμα DIN 439, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 439, ανοξείδωτος χάλυβας A4, λεπτό σπείρωμα
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞ DIN439 B A4 WS24 M16X1,5

Αρ. είδους 033416 15

EAN 4024835715294

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ με λεπτό σπείρωμα DIN 439, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 033416 15

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το DIN 439 σχήμα Β με λεπτό σπείρωμα αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8675. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035) | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος M1.8 καταργήθηκε | Μόνο το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 8675. | Το τυπικό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 4035.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M16 x 1,5

Ύψος (m1)

8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS24

Πρότυπα

DIN 439

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός