Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 439, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σχήμα B
DIN 439, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΕΠΤΟ DIN439 A2 M20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το DIN 439 σχήμα B αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4035. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035) | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος M1.8 καταργήθηκε | Μόνο το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 4035.| Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8675.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M20 |
Ύψος (m1) | 10 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS30 |
Πρότυπα | DIN 439 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |