Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ με λεπτό σπείρωμα DIN 439, χάλυβας 4, απλός
DIN 439, απλός χάλυβας, λεπτό σπείρωμα
ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN439 B 04 WS30 M20X1,5
Αρ. είδους 0311203
EAN 4048539376780
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το DIN 439 σχήμα Β με λεπτό σπείρωμα αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8675. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035) | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος M1.8 καταργήθηκε | Μόνο το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 8675. | Το τυπικό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 4035.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M20 x 1,5 |
Ύψος (m1) | 9,1 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS30 |
Πρότυπα | DIN 439 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 04 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |