Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 439, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 04/05, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 439, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΝΤΟ Μ16 DIN439

Αρ. είδους 031816
EAN 4024835448543

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 439, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 04/05, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 031816

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το DIN 439 σχήμα B αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4035. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035) | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος M1.8 καταργήθηκε | Μόνο το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 4035.| Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8675.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M16

Ύψος (m1)

8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS24

Πρότυπα

DIN 439

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

04

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο