Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα, τετράγωνη DIN 436, χάλυβας, απλός

DIN 436, απλός χάλυβας για εξαρτήμ. σύνδεσης ξύλου
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ DIN436 D9,0

Αρ. είδους 04539
EAN 4048539311392

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εξαρτήματα σύνδεσης ξύλου

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

9 mm

Πλάτος (a1)

30 mm

Ελάχ. πάχος (h1)

2.4 mm

Μέγ. πάχος (h1)

3.6 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Μήκος (b1)

30 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Ονομαστική διάμετρος

9 mm

Κατάλληλη για

Ξύλινες κατασκευές

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

DIN

436

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες