Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, σχήμα σφήνας, για διατομές U
DIN 434, γαλβαν. χάλυβας εν θερμώ για δοκό U
(ΕΠ) ΤΕΤΡ. ΡΟΔΕΛΑ DIN434 Θ/Γ D17,5MM
Αρ. είδους 045018
EAN 4047376663435
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δύο αυλακώσεις για προσδιορισμό του βήματος 8 (+/- 5)% στην επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Σφηνοειδείς ροδέλες για διατομές U, για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως 5.6
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 18 mm |
Μήκος (a1) | 32 mm |
Πλάτος (b1) | 36 mm |
Πάχος (h1) | 5,9 mm |
Πρότυπα | DIN 434 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Επικλινές | 8 % |
Κατάλληλη για | Διατομή U |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |