Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, σχήμα σφήνας, για διατομές U

DIN 434, γαλβαν. χάλυβας εν θερμώ για δοκό U
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN434 Θ/Γ Μ14

Αρ. είδους 045014
EAN 4047376663428

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Δύο αυλακώσεις για προσδιορισμό του βήματος 8 (+/- 5)% στην επιφάνεια

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Σφηνοειδείς ροδέλες για διατομές U, για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως 5.6

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

14 mm

Μήκος (a1)

26 mm

Πλάτος (b1)

30 mm

Πάχος (h1)

4.9 mm

Πρότυπα

DIN 434

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Επικλινές

8 %

Κατάλληλη για

Διατομή U

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες