Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για διατομές U
DIN 434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας για φορέα U
ΡΟΔΕΛΑ TAP DIN434 Γ/Β D17,5MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Σφηνοειδείς ροδέλες για διατομές U, για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως 5.6
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 17,5 mm |
Μήκος (a1) | 32 mm |
Πλάτος (b1) | 36 mm |
Πάχος (h1) | 5,9 mm |
Πρότυπα | DIN 434 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Επικλινές | 8 % |
Κατάλληλη για | Διατομή U |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |