Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για διατομές U

DIN 434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας για φορέα U
(ΕΠ) ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΡΟΔΕΛΑ DIN434 Γ/Β Μ8

Αρ. είδους 045019
EAN 4046778706863

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για διατομές U

Αρ. είδους 045019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
Σφηνοειδείς ροδέλες για διατομές U, για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως 5.6

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

9,000 mm

Μήκος (a1)

22 mm

Πλάτος (b1)

22 mm

Πάχος (h1)

3,800 mm

Πρότυπα

DIN 434

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Επικλινές

8 %

Κατάλληλη για

Διατομή U