Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για διατομές U

DIN 434, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας για φορέα U
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN432 13X30X1,2

Αρ. είδους 0450114
EAN 4058794277418
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
Σφηνοειδείς ροδέλες για διατομές U, για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως 5.6

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13,5 mm

Μήκος (a1)

26 mm

Πλάτος (b1)

30 mm

Πάχος (h1)

4,9 mm

Πρότυπα

DIN 434

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Επικλινές

8 %

Κατάλληλη για

Διατομή U