Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σχήμα σφήνας, για διατομές U

DIN 434, ανοξείδωτος χάλυβας A2 για δοκό U
ΡΟΔΕΛΑ DIN434 A2 D13,5MM

Αρ. είδους 040992012

EAN 4048539240494

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνη σφηνοειδής ροδέλα DIN 434, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σχήμα σφήνας, για διατομές U

Αρ. είδους 040992012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Δύο αυλακώσεις για προσδιορισμό του βήματος 8 (+/- 5)% στην επιφάνεια

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για διατομές U

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

14 mm

Μήκος (a1)

26 mm

Πλάτος (b1)

30 mm

Πάχος (h1)

4,9 mm

Πρότυπα

DIN 434

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Επικλινές

8 %

Κατάλληλη για

Διατομή U