Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα DIN 433, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

DIN 433, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN433 140HV Γ/Β D3,2

Αρ. είδους 04143
EAN 4024835656009

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα DIN 433, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Αρ. είδους 04143

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατά προτίμηση για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M3

Εσωτερική διάμετρος (d1)

3,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

6 mm

Πάχος (h1)

0,5 mm

Πρότυπα

DIN 433

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες