Ροδέλα DIN 433, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 140 HV, για βίδες με κυλινδρική κεφαλή
DIN 433, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN433 A2 M16
Αρ. είδους 041516
EAN 4058794926811
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατά προτίμηση για βίδες με κυλινδρική κεφαλή
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 17 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 28 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | DIN 433 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες |