Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα DIN 433, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 140 HV, για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

DIN 433, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN433 140HV A2 D4,3

Αρ. είδους 04154
EAN 4058794926866

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα DIN 433, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 140 HV, για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Αρ. είδους 04154

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα
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
Κατά προτίμηση για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M4

Εσωτερική διάμετρος (d1)

4,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

8 mm

Πάχος (h1)

0,5 mm

Πρότυπα

DIN 433

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες