Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με προεξοχή, εξωτερική προεξοχή DIN 432, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 432, ανοξείδωτος χάλυβας A4
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN432 Φ13,0

Αρ. είδους 04120112
EAN 4038898244233

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με προεξοχή, εξωτερική προεξοχή DIN 432, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 04120112

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Ονομαστική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Ύψος (h1)

4,5 mm

Πάχος (s)

1,2 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Με κάνουλα

Πρότυπα

DIN 432

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες