Τρυπάνι DIN 340 RN τύπου HSS
Τρυπάνι HSS DIN 340 RN, γωνία μύτης 118 μοίρες
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡΥ ΗSS DIN340 Φ4,0ΜΜ ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρηγορότερη πρόοδος και μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία
- Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
- Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς
- Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Όταν χρησιμοποιείτε το τρυπάνι σύμφωνα με το DIN 340, συνιστάται να ανοίγετε πρώτα μια οπή κεντραρίσματος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλυβα
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτοσίδηρος |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 340 / 10xD |
Διάμετρος (Ø) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 119 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 78 mm |
Διάμετρος στελέχους | 4 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία του άκρου | 118 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1000 N/mm² |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!